Beli alat teknik mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  2. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0601B290K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  3. Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    kunci torque
    atribut:
    • Color: Red
    • Torque Range (N m): 10 to 75
  4. EVERYDAY Portable Rebar Tier
    Mulai

    Rp14.999.900

    EVERYDAY Portable Rebar Tier
    Deskripsi:
    Port Rebar Tirers(+10Rl-Wire)
    atribut:
    • Battery Type: Ni-MH
    • Charger Voltage: 110 - 240 V
    • Motor Voltage: 9.6 V
    • Max. Tying Diameter: 25 mm
    • Tying Intensity: 0.5 kg
    • Wire Diameter: 0.8 mm
    • Wire Length: 53 - 79 cm
    • Dimension: 277 x 100 x 290 mm
  5. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  6. Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX400F (Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX400F (Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Range: ComPacT
    • Circuit Breaker Mounting Mode: Fixed
    • Control Type: Toggle
    • Device Short Name: NSX400F
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Network Type: Air Conditioning
    • Performance Level: F 36 kA 415 V AC
    • Suitability For Isolation: Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    • Trip Unit Technology: Electronic
    • Utilization Category: Category A
  7. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  8. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  9. Tip Saw Japan Tip Saw for stainless
    50%
    Mulai

    Rp999.900

    Tip Saw Japan Tip Saw for stainless
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
    • Outside Diameter (mm): 180
    • Blade Thickness (mm): 1.6
    • Hole Diameter (mm): 20.0
    • Maximum Working Speed (rpm): 5500
    • Cutting Performance (mm): Stainless Steel 6
    • Number of Blades: 60
    • Purpose of Use: For cutting of stainless steel (3mm or less), hanger rail, stainless steel pipe, angle, galvalume steel plate, metal siding in general.
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  12. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  13. Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series
    Mulai

    Rp159.900

    Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Gauge Length (mm): 50
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  14. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga alat teknik mesin Terbaru November 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900
Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Rp2.999.900
EVERYDAY Portable Rebar TierRp14.999.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp149.900
Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX400F (Pemutus Sirkuit)Rp15.999.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Tip Saw Japan Tip Saw for stainlessRp999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)